Beli bosch klakson di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  2. WOLO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp369.900

    WOLO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    atribut:
    • UNSPSC: 25172110
    • Package Quantity: 1
  3. BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)
    atribut:
    • Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
  4. Hella Klakson Disc Compact Black Knight untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp309.900

    Hella Klakson Disc Compact Black Knight untuk Mobil (Horn)
    atribut:
    • Part Number: 3AM 002 768-821
    • Voltage (V): 24
  5. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  6. Shibata(Forklift) Horn
    Mulai

    Rp729.900

    Shibata(Forklift) Horn
    Deskripsi:
    Forklift horn
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 24
    • Manufacturer: Shibata
  7. BOSCH Rear Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Rear Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk: Tabel ukuran sesuai tipe mobil
  8. Cole Parmer Ultrasonic Probe/Horn Solid
    Mulai

    Rp71.999.900

    Cole Parmer Ultrasonic Probe/Horn Solid
    Deskripsi:
    Probes (sometimes referred to as horns) are one-half wavelength long tools that act as mechanical transformers to increase the amplitude of vibration generated by the converter. They consist of two sections each having different cross-sectional areas. When driven at its resonant frequency, the probe expands and contracts longitudinally about its center. However, no longitudinal motion occurs at the threaded nodal point (area of no activity), allowing accessories to be connected to the probe at that point. The greater the mass ratio between the upper section and the lower section, the greater the amplification factor. Probes with smaller tip diameters produce greater intensity of cavitation, but the energy released is restricted to a narrower, more concentrated field. Conversely, probes with larger tip diameters produce less intensity, but the energy is released over a greater area. The larger the tip diameter, the larger the volume that can be processed, but at lower intensity. High gain probes produce higher intensity than standard probes of the same diameter, and are usually recommended for processing larger volumes or difficult applications.
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Autonics Menics Horn Speaker
    Mulai

    Rp999.900

    Autonics Menics Horn Speaker
    atribut:
    • Bell: 9 votes
    • Bell Volume (dB): 105
    • Color: Red
    • Power Supply (V): 12-24 DC
    • Protection Structure: IP65
    • Size (mm): 95x95
    • Working Temperature (°C): 20 ... +50
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. Qlight General Electric Horns
    Mulai

    Rp1.699.900

    Qlight General Electric Horns
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Housing-ABS
    • Protection Rating: IP55
    • Ambient Operating Temperature (°C): -25 to +50
  14. Teson Chain Block 1 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Teson Chain Block 1 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Working Load (kg): 1000
    • Capacity (t): 1
    • Body Material: Teson High Quality
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga bosch klakson Terbaru October 2026
MAXPOWER Nut For Heavy Duty Pipe WrenchRp15.900
BOSCH Klakson Keong Fanfare untuk Mobil (Horn)Rp139.900
DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Rp129.900
WOLO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Rp369.900
BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)Rp64.900
Hella Klakson Disc Compact Black Knight untuk Mobil (Horn)Rp309.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
Shibata(Forklift) HornRp729.900
BOSCH Rear Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)Rp41.900
BOSCH H4 Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Rp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait